Af- / insteekplaat 2,5 mm

Artikelnummer: 273698 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 2,5 mm
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities continu
    Soort CU7025
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal Cermet
    Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
    Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,17 mm/omw.
    Hoekradius R 0,2 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273698 2,5
    EAN/GTIN 4045197579027
    Nummer fabrikant 273698 2,5

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    210
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    140
    Continu
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spaanbreker voor kleine diameters en snijkrachtvermindering.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen