Steekplaat Onbewerkt deel, HU7310, Steekbreedte w: 2,2mm

Artikelnummer: 273696 2,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,02 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.899 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2,2 mm
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing Ti
Soort HU7310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273696 2,2
EAN/GTIN 4045197578952
Nummer fabrikant 273696 2,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
350
Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het slijpen van gewenste vormen.