Afsteekplaat links 5°, HB7020, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273686 2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel links
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273686 2
EAN/GTIN 4045197502711
Nummer fabrikant 273686 2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog