{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoofdtoepassing | N | |
Neventoepassing | Ti | |
Snedecondities | continu | |
Soort | HU7310 | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | |
Hoekradius R | 0,05 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | rechts | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273678 4 | |
EAN/GTIN | 4045197716682 | |
Nummer fabrikant | 273678 4 |