Groefsteekplaat, HB7010, Steekbreedte w: 1,15mm

Artikelnummer: 273665 1,15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 37,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 31,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,15 mm
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Soort HB7010
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Snijmateriaal HM
ar 1,4 mm
Voor borgring volgens DIN471/472 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273665 1,15
EAN/GTIN 4045197719218
Nummer fabrikant 273665 1,15

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Met steekhouder voor plaatbreedte 3 mm.

Tip:

De snijplaathouders moeten bij de steekbreedte passend worden nabewerkt.