TANGGRIP TAG N-LF snij-inzetdelen 2/0,2 mm

Artikelnummer: 273642 2/0,2
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker LF
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC5400
Tolerantie steekbreedte w 0,04 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,08 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie TANGGRIP-PL
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer TAG N2LF IC5400
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273642 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325683
Nummer fabrikant 6080431

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Geringe voedingen.

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273610273614.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.