TANGGRIP TAG N-LF snij-inzetdelen 2/0,2 mm

Artikelnummer: 273638 2/0,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Snedecondities continu
    Spaanbreker LF
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
    Steekbreedte w 2 mm
    Hoekradius R 0,2 mm
    Soort IC1010
    Tolerantie steekbreedte w 0,04 mm
    Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,08 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie TANGGRIP-PL
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer TAG N2LF IC1010
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273638 2/0,2
    EAN/GTIN 7291075325607
    Nummer fabrikant 3340530

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Geringe voedingen.

    Toepassing:

    Voor af- en insteken.

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 273610273614.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.