TANGGRIP TAG N-MF snij-inzetdelen 2/0,2 mm

Artikelnummer: 273636 2/0,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker MF
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
    Steekbreedte w 2 mm
    Hoekradius R 0,2 mm
    Soort IC5400
    Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
    Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie TANGGRIP-PL
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer TAG N2MF IC5400
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273636 2/0,2
    EAN/GTIN 7291075325898
    Nummer fabrikant 6080677

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spaanbreker met spaanbrekerhoek. Universeel voor ISO-P en ISO-M. Voor gemiddelde voedingen.

    Toepassing:

    Voor af- en insteken.

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 273610273614.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.