JETCROWN spanschacht 25 mm

Artikelnummer: 273607 25
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie JETCROWN
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    CUTDIA 65 mm
    OAH 55 mm
    LB 42 mm
    Fabrikantnummer TGTBQ 25L-D65-ECD-JHP
    Producttype Klemhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273607 25
    EAN/GTIN 7291075466225
    Nummer fabrikant 3394440

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor af- en insteken met doelgerichte koeling via JETCROWN snelklemkroon.

    Tip:

    Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte JETCROWN snelklemkroon nr. 279950. Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht uitsluitend mogelijk via slangaansluiting G 1/8 inch.