FLASHPENTA PMN D-J/D-C snij-inzetdelen 2/32 mm

Artikelnummer: 273581 2/32
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker C
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Soort IC908
Tolerantie steekbreedte w 0,03 mm
Tolerantie hoekradius R 0,03 mm
Voeding f 0,04 mm/omw. - 0,14 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie FLASHPENTA
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer PMN D32-2C02 IC908
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273581 2/32
EAN/GTIN 7291075380606
Nummer fabrikant 3329277

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het afsteken van stangen, harde materialen en bij moeilijke toepassingen. Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273576273577.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.