Vario smart basishouder 10 mm

Artikelnummer: 273572 10
Korting
87,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 10 mm
Totale lengte Ltotaal 70 mm
Passchroef 279815 21
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273572 10
EAN/GTIN 4062406377342
Nummer fabrikant 273572 10

Omschrijving

Voordeel:

  • Alle Vario smart gereedschappen kunnen naar wens worden gecombineerd.
  • Universeel zowel rechts als links te gebruiken.
  • Met behulp van passchroeven wordt bij gereedschapswissel een herhalingsnauwkeurigheid van < 0,02 mm gegarandeerd.