Vario smart steekzwaard 3,1 mm

Artikelnummer: 273570 3,1
Korting
63,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • Snijrichting: links en rechts
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 64 mm
Totale lengte L 84 mm
Snijrichting links en rechts
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard 32/6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273570 3,1
EAN/GTIN 4062406377328
Nummer fabrikant 273570 3,1

Omschrijving

Voordeel:

  • Alle Vario smart gereedschappen kunnen naar wens worden gecombineerd.
  • Universeel zowel rechts als links te gebruiken.
  • Met behulp van passchroeven wordt bij gereedschapswissel een herhalingsnauwkeurigheid van < 0,02 mm gegarandeerd.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.