Alternatief product:

Afsteekzwaard Staal 32/5,1 mm

Artikelnummer: 273551 32/5,1
Korting
104,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
    Inzetsoort neutraal
    Inwendige koeling nee
    Voor maximale werkstuk-⌀ 120 mm
    Breedte b2 4 mm
    Hoogte h1 25 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Maximale steekdiepte tmax 60 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Steekzwaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273551 32/5,1
    EAN/GTIN 4045197699022
    Nummer fabrikant 273551 32/5,1

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

    Levering:

    Inclusief sleutel nr. 279850 1 voor het wisselen van de platen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen