Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1″ 27 mm

Artikelnummer: 2734478
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2734478
EAN/GTIN 4010886936009
Nummer fabrikant 2734478
L-nummer L60160 5419

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 55,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 46,7 mm
  • Insteek Ø 2: 54,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 12,6 mm
  • Totale lengte [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 59CrV4
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 3600 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • Zekering: Impact-Fix
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen