Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 1″ 24 mm

Artikelnummer: 2734451
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2734451
    EAN/GTIN 4010886936283
    Nummer fabrikant 2734451

    Omschrijving

    Omschrijving:

    machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
    Machinebediening
    GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
    met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Lengte inzetstuk: 55,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 42,9 mm
    • Insteek Ø 2: 54,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 11,2 mm
    • Totale lengte [mm]: 55 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 59CrV4
    • Oppervlak: gepolijst
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
    • Zekering: Impact-Fix
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen