Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 3/4″ lang 34 mm

Artikelnummer: 2734419
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steckschlüssel-Einsatz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2734419
EAN/GTIN 4010886935965
Nummer fabrikant 2734419
L-nummer L60160 5979

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 20.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 3/4″
  • soort bedrijf: Machine bediend
  • Insteeklengte: 90.0 mm
  • Insert Ø 1: 52.4 mm
  • Insert Ø 2: 44.0 mm
  • insteekdiepte: 15.4 mm
  • totale lengte [mm]: 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen