Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 3/4″ 41 mm

Artikelnummer: 2734303
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2734303
    EAN/GTIN 4010886935866
    Nummer fabrikant 2734303
    L-nummer L60160 4119

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
    Machinebediening
    binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    met name ideaal voor werk in een gevoelige omgeving, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en strenge arbo-regels van toepassing zijn

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Lengte inzetstuk: 59,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 61,1 mm
    • Insteek Ø 2: 44,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 18,9 mm
    • Totale lengte [mm]: 59 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 59CrV4
    • Oppervlak: gepolijst
    • Testkoppel (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 41
    • Zekering: Impact-Fix
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen