Omschrijving:
machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Type aandrijving: machinebediend
- Lengte inzetstuk: 54,0 mm
- Inzetstuk Ø 1: 52,4 mm
- Insteek Ø 2: 44,0 mm
- Insteekdiepte [mm]: 15,4 mm
- Totale lengte [mm]: 54 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal 59CrV4
- Oppervlak: gepolijst
- Testkoppel (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 34
- Zekering: Impact-Fix
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen