Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 3/4″ 24 mm

Artikelnummer: 2734184
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2734184
EAN/GTIN 4010886935781
Nummer fabrikant 2734184
L-nummer L60160 1637

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Koppel (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Lengte inzetstuk: 46,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 38,9 mm
  • Insteek Ø 2: 44,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 11,2 mm
  • Totale lengte [mm]: 46 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 59CrV4
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
  • Zekering: Impact-Fix
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen