HELIGRIP snij-inzetdelen 3/0,3 mm

Artikelnummer: 273411 3/0,3
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker T
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
Steekbreedte w 3 mm
Soort IC830
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Snijdiepte ap 0,4 mm - 1,8 mm
Voeding f draaien 0,14 mm/omw. - 0,18 mm/omw.
Voeding f insteken 0,07 mm/omw. - 0,11 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273411 3/0,3
EAN/GTIN 7291075482690

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde spaanomvorming en spaancontrole.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766273768.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.