Alternatief product:

Afsteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 6,0mm

Artikelnummer: 273294 6,0
Korting
20,46 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,72 20,46 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,10 17,05 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 6 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Hoekradius 0,3 mm
Soort HB9140
Coating TiAISN2
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,17 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273294 6,0
EAN/GTIN 4062406085827
Nummer fabrikant 273294 6,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met spaanbrekerhoek. Voor een hogere verspaningscapaciteit, staalsoorten met hogere sterkte en onderbroken snedes (voeding met 10% verhogen).

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.