Alternatief product:

Afsteekplaat neutraal, HB7035, Steekbreedte w: 8,0mm

Artikelnummer: 273190 8,0
Korting
27,12 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,56 27,12 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,30 22,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 8 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Soort HB7035
Coating TiCN
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,19 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273190 8,0
EAN/GTIN 4062406085384
Nummer fabrikant 273190 8,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met spaanbrekerhoek. Voor een hogere verspaningscapaciteit, staalsoorten met hogere sterkte en onderbroken snedes (voeding met 10% verhogen).

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.