{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 2,2 mm | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7135 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | rechts | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273160 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197143273 | |
Nummer fabrikant | 273160 2,2 |