Momentschroefklem , spanbreedte max. 600 mm

Artikelnummer: 272A.600
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272A.600
EAN/GTIN 3148511630068
Nummer fabrikant 272A.600
L-nummer L60130 1662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer nauwkeurige aanspanning door klemming zonder verdraaiing
  • Rail gehard, oppervlakken gegroefd voor veilige aanspanning, kantelbare kogeldrukplaat
  • gelakt, rail gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 680
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Spanwijdte [mm]: 600
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 2.900