Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangen ER 4,5 graden

Artikelnummer: 272606 4,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hellingshoek (graden) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Hellingshoek 4,5 graden
voor plaatafmeting L 22 mm
Inzetsoort rechts
Hoek volgens grafiek HEMO production 150/200
Binnen-/buitentoepassing Buiten
Producttype Onderlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272606 4,5
EAN/GTIN 4045197371232
Nummer fabrikant 272606 4,5

Omschrijving

Uitvoering:

Voor buitendraad rechts (EL).

Toepassing:

Voor het maken van normconforme schroefdraden. Samen met draadsnijplaten nr. 270700271900 gebruiken.

Tip:

Houders zonder vaste hellingshoek worden met een 1,5°-onderlegplaat geleverd.