Waterpomptang 7″ zwart, TL

Artikelnummer: 2723956
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2723956
EAN/GTIN 4010886935514
Nummer fabrikant 2723956
L-nummer L60160 6489

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 8976 vorm C, Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging, Verstelbaar dmv drukknop, Nr. 142 7 = 17-voudig instelbaar, , , Drukknopverstelling met één hand, Smalle bek voor moeilijk bereikbare plaatsen, Lange bekken, grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Tanden inductief gehard, , , uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 17
  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 32 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Spanbreedte [mm]: 37 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen