Tafelwagen met bak

Artikelnummer: 2722
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2722
EAN/GTIN 4017976027227
Nummer fabrikant 2722
L-nummer L90080 46

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen constructie, gelast. Gepoedercoat RAL 5007. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Bovenste etagebak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftrapkraan 1/2″. Gaasrooster maaswijdte 31 x 31 mm, bovnenzijde gelijk met rand. Onderste etagebak 25 mm hoog, oliedicht. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 181, 901
Totale lengte (mm): 1136
Totale breedte (mm): 611
Totale hoogte (mm): 1030
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3