Boorstang 20/16 mm

Artikelnummer: 272185 20/16
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Schacht-⌀ DS 20 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 13,3 mm
Totale lengte L 180 mm
Reservedelenset 279981 2
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272185 20/16
EAN/GTIN 4045197983091
Nummer fabrikant 272185 20/16

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek 1,5°.