Boorstang met vaste hellingshoek 1,5° 25/11 mm

Artikelnummer: 272142 25/11
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 20 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 7,3 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroef 279810 4
Hellingshoek 1,5 graden
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272142 25/11
EAN/GTIN 4045197429599
Nummer fabrikant 272142 25/11

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.