{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht-⌀ DS | 16 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 16 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 8,9 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 4 | |
Hellingshoek | 0,5 graden | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272132 32/11 | |
EAN/GTIN | 4045197645500 | |
Nummer fabrikant | 272132 32/11 |