{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht-⌀ DS | 12 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 6 | |
Hellingshoek | 2,5 graden | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272101 12/6 | |
EAN/GTIN | 4045197463289 | |
Nummer fabrikant | 272101 12/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |