{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht-⌀ DS | 12 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 13 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7,3 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 4 | |
Hellingshoek | 0,5 graden | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 272091 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197645456 | |
Nummer fabrikant | 272091 25/11 |