Diepklemmende schroefklem , spanbreedte max. 133 mm

Artikelnummer: 271A.150L
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271A.150L
EAN/GTIN 3148511627815
Nummer fabrikant 271A.150L
L-nummer L60130 2574

Omschrijving

Omschrijving:

  • gegalvaniseerd, spindel gepolijst

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 133
  • L [mm]: 288
  • L1 [mm]: 213
  • L2 [mm]: 133
  • max. Spanwijdte [mm]: 150
  • [kg]: 3.320