Schroefklem met kleine benodigde ruimte , klembreedte max. 100 mm

Artikelnummer: 271A.100
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271A.100
EAN/GTIN 3148511626610
Nummer fabrikant 271A.100
L-nummer L60130 4458

Omschrijving

Omschrijving:

  • gegalvaniseerd, spindel gepolijst

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 100
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 131
  • L2 [mm]: 77
  • max. Spanwijdte [mm]: 100
  • [kg]: 1.170