{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Functiebreedte L4 | 10 mm | |
Koplengte L1 | 17,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 4 | |
Hellingshoek | 1,5 graden | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271995 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197954596 | |
Nummer fabrikant | 271995 10/11 |