{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 101,5 mm | |
Onderlegplaat 1,5° | 279819 2 | |
Onderlegplaatschroef | 259027 6 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 16 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 271994 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180799 | |
Nummer fabrikant | 271994 25/16 |