{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 0,5 mm | |
maximale draadspoed | 3 mm | |
Soort | HBF20 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
Draadsoort | M; MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Dikte | 3,6 mm | |
Plaatafmeting L | 16 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
Artikelnummer | 271974 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4062406593018 | |
Nummer fabrikant | 271974 0,5-3 |