Deelprofielplaat voor DIN 472 binnen rechts 0,5 mm

Artikelnummer: 271010 0,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 36,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 30,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte groef m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 472

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7010
    Groeven volgens norm DIN 472
    Spiebaanbreedte m (H13) 0,5 mm
    Dikte 2,42 mm
    Plaatafmeting L 9,3 mm
    Snijkantbreedte w 0,59 mm
    tmax 0,7 mm
    Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 0,4 mm
    Wisselplaatindeling rechts
    Snijmateriaal HM
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 271010 0,5
    EAN/GTIN 4045197765307
    Nummer fabrikant 271010 0,5

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT snijplaathouders (buiten/binnen) nr. 271997272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.