Deelprofielplaat voor DIN 471 buiten rechts 1,1 mm

Artikelnummer: 271005 1,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Groeven volgens norm: DIN 471

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Groeven volgens norm DIN 471
Spiebaanbreedte m (H13) 1,1 mm
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Onderlegplaat Nr. 272604 gr. S
Snijkantbreedte w 1,19 mm
tmax 1,3 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 1 mm
Wisselplaatindeling rechts
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271005 1,1
EAN/GTIN 4045197142429

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT snijplaathouders (buiten/binnen) nr. 271997272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Breedte groef m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen