Volprofielplaat 30° binnen links 10

Artikelnummer: 270990 10
Korting
28,44 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,84 28,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,20 23,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: RD; RD-LH
  • Schroefdraadnorm: DIN 405
  • Flankhoek rond: 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7125
    Draadsoort RD; RD-LH
    Schroefdraadnorm DIN 405
    Flankhoek rond 30 graden
    Dikte 3,6 mm
    Plaatafmeting L 16 mm
    Aantal gangen/inch 10
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort links
    Binnen-/buitentoepassing binnen
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270990 10
    EAN/GTIN 4045197929372
    Nummer fabrikant 270990 10

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal