Volprofielplaat 30° buiten links 10

Artikelnummer: 270970 10
Korting
28,44 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,84 28,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,20 23,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: RD; RD-LH
  • Schroefdraadnorm: DIN 405
  • Flankhoek rond: 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7125
Draadsoort RD; RD-LH
Schroefdraadnorm DIN 405
Flankhoek rond 30 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 10
Snijmateriaal HM
Inzetsoort links
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270970 10
EAN/GTIN 4045197929310
Nummer fabrikant 270970 10

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal