Volprofielplaat 30° buiten rechts 8

Artikelnummer: 270960 8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: RD; RD-LH
  • Schroefdraadnorm: DIN 405
  • Flankhoek rond: 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7125
    Draadsoort RD; RD-LH
    Schroefdraadnorm DIN 405
    Flankhoek rond 30 graden
    Dikte 3,6 mm
    Plaatafmeting L 16 mm
    Aantal gangen/inch 8
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort rechts
    Binnen-/buitentoepassing buiten
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270960 8
    EAN/GTIN 4045197929228
    Nummer fabrikant 270960 8

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal