Volprofielplaat 60° buiten rechts 18

Artikelnummer: 270900 18

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 18
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270900 18
EAN/GTIN 4045197531735
Nummer fabrikant 270900 18

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog