{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Thread pitch | 5 mm | |
Soort | HB7010 | |
Tolerantieklasse | DIN 103 7e | |
Draadsoort | TR; TR-LH | |
Flankhoek | 30 graden | |
Dikte | 4,76 mm | |
Plaatafmeting L | 22 mm | |
Tool material | HM | |
Application type | links | |
Internal/external application | buiten | |
Indexable insert profile | Semi-profile | |
Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |
Artikelnummer | 270858 5 | |
EAN/GTIN | 4045197871589 | |
Nummer fabrikant | 270858 5 |