Semiprofielplaat 30° buiten rechts 4 mm

Artikelnummer: 270853 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 103 7e
  • Draadsoort: TR; TR-LH
  • Flankhoek: 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 4 mm
    Soort HB7010
    Tolerantieklasse DIN 103 7e
    Draadsoort TR; TR-LH
    Flankhoek 30 graden
    Dikte 4,76 mm
    Plaatafmeting L 22 mm
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort rechts
    Binnen-/buitentoepassing buiten
    Wisselplaatprofiel Semiprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270853 4
    EAN/GTIN 4045197368232
    Nummer fabrikant 270853 4

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog