Semiprofielplaat 30° buiten rechts 3 mm

Artikelnummer: 270850 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 103 7e
  • Draadsoort: TR; TR-LH
  • Flankhoek: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 3 mm
Soort HB7010
Tolerantieklasse DIN 103 7e
Draadsoort TR; TR-LH
Flankhoek 30 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Semiprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270850 3
EAN/GTIN 4045197368225
Nummer fabrikant 270850 3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale snijkantstabiliteit, dankzij sterke en negatieve wisselplaat.
  • Breed toepassingsgebied door geoptimaliseerde, universele spaanbrekergeometrie.
  • Maximale herhaalnauwkeurigheid dankzij precisiesintering en precisieslijping.

Semiprofiel − snijdt het complete profiel en braamt de draadflankpunten af. Buiten- en binnen-⌀ worden niet meegesneden.
  • Compatibel met de volgende plaatafmetingen van andere producenten:

Maat 16 (L), 3 snijkanten: 3/8 inch (IC).
Semiprofielplaat voor buitendraad volgens DIN 103 tolerantieklassen: 7e.