Volprofielplaat 55° binnen rechts 14

Artikelnummer: 270822 14

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Dikte 3,17 mm
Plaatafmeting L 11 mm
Aantal gangen/inch 14
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270822 14
EAN/GTIN 4045197463159

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog