Volprofielplaat 55° binnen rechts 28

Artikelnummer: 270820 28

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7010
    Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankhoek 55 graden
    Dikte 2,42 mm
    Plaatafmeting L 9,3 mm
    Aantal gangen/inch 28
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort rechts
    Binnen-/buitentoepassing binnen
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270820 28
    EAN/GTIN 4045197370686
    Nummer fabrikant 270820 28

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Maximale snijkantstabiliteit, dankzij sterke en negatieve wisselplaat.
    • Breed toepassingsgebied door geoptimaliseerde, universele spaanbrekergeometrie.
    • Maximale herhaalnauwkeurigheid dankzij precisiesintering en precisieslijping.
    • Compatibel met de volgende plaatafmetingen van andere producenten:

    Maat 9,3 (L), 2 snijkanten: 5 mm (IC).
    Volprofielplaat 55° voor binnendraad volgens norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, tolerantieklasse Medium Class A. Binnen-⌀ wordt meegesneden.