Volprofielplaat 55° buiten rechts 28

Artikelnummer: 270804 28

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HU7315
    Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankhoek 55 graden
    Dikte 3,6 mm
    Plaatafmeting L 16 mm
    Aantal gangen/inch 28
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort rechts
    Binnen-/buitentoepassing buiten
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270804 28
    EAN/GTIN 4045197765192
    Nummer fabrikant 270804 28

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    100
    Aluminium > 10% Si
    N
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    110
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal