• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7125, Aantal gangen / inch: 19

Artikelnummer: 270803 19
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7125
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 19
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270803 19
EAN/GTIN 4045197463098
Nummer fabrikant 270803 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal